DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/ON-OFFタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
4.9
色(本体)
黒
注文コード
63713799
品番
DWP-39661Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,800
この商品は
消費電力・光束・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED交換可
材質
本体:プラスチック 黒塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)
巾130 高150 出170
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨形
消費電力(W)
4.9
機能
点灯照度調節機能付(暗・明)
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
26.5
光源寿命
光源寿命40,000時間
容量(VA)
9
点灯保持時間
60秒
色(本体)
黒
光色
電球色
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
130
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63713799
DWP-39661Y
65952285
DWP-39661Y
人感センサー付アウトドアライト
DAIKO(大光電機)
1個
¥
17,900
税込
¥
19,690
注文コードが変更になりました。