アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/ON-OFFタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/LED交換可能タイプ 非調光

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)4.9 光束(Lm)110 色(本体)シルバー 注文コード63713835 品番DWP-41069Y
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は消費電力・光束・色など24種類から選べます 他の種類を見る
仕様カバー化粧ネジ式 材質本体:アルミダイカスト シルバー塗装/カバー:ガラス 透明 幅(mm)110 高さ(mm)123 奥行(mm)129 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)4.9 機能点灯照度調節機能付(暗・明) ランプランプ付 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)22.4 光源寿命40,000時間 LEDLED交換可 容量(VA)9 点灯保持時間60秒 色(本体)シルバー 光束(Lm)110 演色指数(Ra)82 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63713686
2023-11-28
用途:
既存品との交換(勝って口)
自動車・二輪車・自転車関連業

性能・コスト共に問題無く、重宝しています。デザイン性も申し分有りません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする