DWP-38455Y アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/ON-OFFタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63713844

アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/ON-OFFタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/LED交換可能タイプ 非調光

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)4.9光束(Lm)330色(本体)シルバー注文コード63713844品番DWP-38455Y
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質本体:プラスチック シルバー塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)130高さ(mm)150奥行(mm)165電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)4.9機能点灯照度調節機能付(暗・明)別売付属品※絶縁台別売(DP-30909)ランプランプ付色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67.3光源寿命光源寿命40,000時間LEDLED交換可容量(VA)9点灯保持時間60秒色(本体)シルバー光束(Lm)330演色指数(Ra)82調光の可否従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63713686
2023-11-28
用途: 既存品との交換(勝って口)
自動車・二輪車・自転車関連業

性能・コスト共に問題無く、重宝しています。デザイン性も申し分有りません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする