材質本体:プラスチック 黒塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
幅(mm)130
高さ(mm)150
奥行(mm)170
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)4.9
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
別売付属品※絶縁台別売(DP-30909)
ランプランプ付
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)26.5
光源寿命光源寿命40,000時間
LEDLED交換可
容量(VA)9
点灯保持時間60秒
色(本体)黒
光束(Lm)130
演色指数(Ra)82
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当