アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ポール/LED交換可能タイプ 非調光

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63714745 品番 DWP-38630Y
参考基準価格(税別)¥46,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
付属品キャプタイヤコード5m付、差込プラグ付 仕様LED交換可 材質本体:アルミダイカスト・アルミ型材・鋼板 シルバー塗装/カバー:ガラス 乳白 寸法(mm)径Φ140 高340 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)4.9 機能点灯照度調節機能付(暗・明)、点灯保持時間調節機能付(30・60・180秒) ランプランプ付 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)69.6 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)10 色(本体)シルバー 光束(Lm)400 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする