DWP-38638Y アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ポール/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 消費電力4.9W 2700K 63714763

アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ポール/LED交換可能タイプ 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 色(本体) 材質本体:アルミダイカスト・アルミ型材 黒塗装/カバー:ガラス 乳白 注文コード63714763 品番DWP-38638Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,800
この商品は色・材質・付属品など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED交換可、センサー可動(左右各45°) 材質本体:アルミダイカスト・アルミ型材 黒塗装/カバー:ガラス 乳白 寸法(mm)径Φ100 高1110 埋込深300 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)4.9 機能点灯照度調節機能付(暗・明)、点灯保持時間調節機能付(30・60・180秒) ランプランプ付 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)69.6 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)10 色(本体) 光色電球色 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)400 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63714763 DWP-38638Y 65950982 DWP-38638Y 人感センサー付アウトドアローポール DAIKO(大光電機) 人感センサー付アウトドアローポール DAIKO(大光電機) 1個 27,980 税込30,778 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする