仕様LED交換可、センサー可動(左右各45°)
材質本体:アルミダイカスト・アルミ型材 ウォームシルバー塗装/カバー:ガラス 乳白
寸法(mm)径Φ100 高1110 埋込深300
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)4.9
機能点灯照度調節機能付(暗・明)、点灯保持時間調節機能付(30・60・180秒)
ランプランプ付
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)69.6
光源寿命光源寿命40,000時間
容量(VA)10
色(本体)ウォームシルバー
光束(Lm)400
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光(非調光)
従来光源白熱灯60W相当