DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の アプローチライト
アウトドアライト/壁・地中埋込み灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
2
色(本体)
黒
注文コード
63714824
品番
DWP-40786Y
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミダイカスト 黒塗装/ガラス 消し
消費電力(W)
2
埋め込み深さ(mm)
85
エネルギー消費効率(Lm/W)
9.5
容量(VA)
4
付属品
埋込ボックス付、拡散パネル付
仕様
埋込必要深85mm
長さ(mm)
100
幅(mm)
100
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨形
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
光源寿命40,000時間
色(本体)
黒
光束(Lm)
19
埋め込み寸法(mm)
埋込穴88×95
出しろ(mm)
9
演色指数(Ra)
83
調光の可否
非調光
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可