アウトドアライト/壁・地中埋込み灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)3.5 色(本体)シルバー 注文コード63714858 品番DWP-40789Y
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は消費電力・色など6種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミダイカスト シルバー塗装/ガラス 消し 消費電力(W)3.5 埋め込み深さ(mm)75 エネルギー消費効率(Lm/W)10 容量(VA)6 付属品埋込ボックス付、拡散パネル付 仕様埋込必要深75mm 幅(mm)270 高さ(mm)55 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命光源寿命40,000時間 色(本体)シルバー 光束(Lm)35 埋め込み寸法(mm)埋込穴44×265 出しろ(mm)9 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする