DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の アプローチライト
アウトドアライト/壁・地中埋込み灯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
5.9
色(本体)
ステンレスヘアライン
注文コード
63714876
品番
DOL-5315YUE
参考基準価格(税別)
¥65,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス ヘアライン/強化ガラス 消し
消費電力(W)
5.9
埋め込み深さ(mm)
180
エネルギー消費効率(Lm/W)
47.4
容量(VA)
12
仕様
埋込必要深180mm
径(Φmm)
100
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨形
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
光源寿命40,000時間
色(本体)
ステンレスヘアライン
光束(Lm)
280
演色指数(Ra)
83
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可