DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の アプローチライト
アウトドアライト/壁・地中埋込み灯/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光束(Lm)
27
注文コード
63714885
品番
DOL-5343YU
参考基準価格(税別)
¥58,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
光束
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
径(Φmm)
75
エネルギー消費効率(Lm/W)
6.4
光束(Lm)
27
仕様
LED交換可、埋込必要深180mm
材質
ステンレス ヘアライン/強化ガラス 消し
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨形
消費電力(W)
4.2
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
180
光源色
電球色
光源寿命
光源寿命40,000時間
容量(VA)
7
色(本体)
ステンレスヘアライン
演色指数(Ra)
82
調光の可否
非調光
注意
※調光器併用不可
※車両などの荷重がかかる場所ではご使用にならないでください。
※排水処理を施してください。