アウトドアライト/門柱灯/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 色(本体)ウォームシルバー 注文コード63715016 品番DWP-38381Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,800
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:プラスチック ウォームシルバー塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) 幅(mm)130 高さ(mm)125 奥行(mm)135 電圧(V)AC100 保護構造防雨・防湿形 消費電力(W)4.2 取付場所壁付・門柱取付兼用 ランプランプ付 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)30.9 光源寿命光源寿命40,000時間 LEDLED交換可 容量(VA)7 色(本体)ウォームシルバー 光束(Lm)130 演色指数(Ra)82 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする