DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シャンデリア
シャンデリア/〜10畳
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63719024
品番
DCH-38214Y
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
調光の可否
否
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
3280
消費電力(W)
33.6
容量(VA)
56
電圧(V)
AC100
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.6
従来光源
白熱灯60W×8灯相当
寸法(mm)
径Φ565 高160
色(本体)
クローム
光源寿命
40,000時間
材質
本体:鋼板・鋼管 クロームメッキ/カバー:ガラス 透明(リブ入)
適用畳数
〜10畳
取付方式
簡易取付式
器具・セット
セット品
光源色
電球色
LED交換
可
注意
※調光器併用不可