DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シャンデリア
シャンデリア/〜10畳
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
44.4
定格光束(Lm)
4440
注文コード
63719049
品番
DCH-38795Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥66,800
この商品は
消費電力・定格光束
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
調光の可否
否
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
4440
消費電力(W)
44.4
容量(VA)
72
電圧(V)
AC100
エネルギー消費効率(Lm/W)
94.8
従来光源
白熱灯100W×6灯相当
寸法(mm)
径Φ660 高170
色(本体)
白
光源寿命
40,000時間
材質
本体:鋼板・鋼管 白塗装/カバー:ガラス 乳白消し
適用畳数
〜10畳
取付方式
簡易取付式
器具・セット
セット品
光源色
電球色
LED交換
可
注意
※調光器併用不可