調光の可否否
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)1990
消費電力(W)25.2
容量(VA)42
電圧(V)AC100
エネルギー消費効率(Lm/W)78.9
従来光源白熱灯60W×6灯相当
寸法(mm)径Φ710 高425 全長1200
色(本体)黒
光源寿命40,000時間
材質本体:鋼板・鋼棒 黒塗装/本体:鋼管 真鍮ブロンズメッキ/飾り:木製 ウォールナット色塗装/カバー:アルミ 黒塗装(内面白塗装)
適用畳数〜4.5畳
取付方式簡易取付式
仕様首振外側90°・内側60°
器具・セットセット品
光源色電球色
LED交換可