DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シャンデリア
シャンデリア/〜4.5畳
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
22.2
定格光束(Lm)
2230
注文コード
63719094
品番
DCH-38779Y
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・定格光束
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
調光の可否
否
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
2230
消費電力(W)
22.2
容量(VA)
36
電圧(V)
AC100
エネルギー消費効率(Lm/W)
95.2
従来光源
白熱灯100W×3灯相当
寸法(mm)
径Φ600 高350
色(本体)
鉄錆色
光源寿命
40,000時間
材質
本体:鋼板・鋼管・鋼棒 鉄錆色塗装/カバー:ガラス 乳白消し
適用畳数
〜4.5畳
取付方式
簡易取付式
器具・セット
セット品
光源色
電球色
LED交換
可
注意
※調光器併用不可