シャンデリア/〜6畳

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63719146 品番DCH-39456Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥66,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
調光の可否 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2990 消費電力(W)27.6 容量(VA)48 電圧(V)AC100 エネルギー消費効率(Lm/W)98.6 従来光源白熱灯60W×6灯相当 寸法(mm)径Φ675 高275 色(本体)金色ヘアライン 光源寿命40,000時間 材質本体:鋼板・鋼管 金色ヘアラインメッキ/本体:鋼板 白塗装/飾り:陶器 白(マット)/カバー:ガラス 透明消し 適用畳数〜6畳 取付方式簡易取付式 器具・セットセット品 光源色電球色 LED交換
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63719146 DCH-39456Y 12309510 DCH-41556Y LEDシャンデリア DAIKO(大光電機) LEDシャンデリア DAIKO(大光電機) 1台 44,980 税込49,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする