DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シャンデリア
シャンデリア/〜8畳
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63719164
品番
DCH-38780Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥63,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
調光の可否
否
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
3670
消費電力(W)
37
容量(VA)
60
電圧(V)
AC100
エネルギー消費効率(Lm/W)
94.1
従来光源
白熱灯100W×5灯相当
寸法(mm)
径Φ705 高385
色(本体)
鉄錆色
光源寿命
40,000時間
材質
本体:鋼板・鋼管・鋼棒 鉄錆色塗装/カバー:ガラス 乳白消し
適用畳数
〜8畳
取付方式
簡易取付式
器具・セット
セット品
光源色
電球色
LED交換
可
注意
※調光器併用不可