DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シャンデリア
シャンデリア/クリスタル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63719259
品番
LZH-91651YC
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
材質
本体:鋼管 クロームメッキ/飾り:クリスタルカットガラス
寸法(mm)
径Φ380 高95 全長600〜1200
消費電力(W)
16.8
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.9
容量(VA)
28
仕様
電源コード収納不可
電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40,000時間
色(本体)
クローム
高さ調節
吊高さ調節可能
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
1360
調光の可否
否
LED交換
可
従来光源
白熱灯60W×4灯相当
注意
※調光器併用不可