材質本体:鋼板・鋼管 クロームメッキ/飾り:クリスタルカットガラス
寸法(mm)径Φ520 高95 全長600〜1200
消費電力(W)33.6
エネルギー消費効率(Lm/W)86.3
容量(VA)56
仕様電源コード収納不可
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
色(本体)クローム
高さ調節吊高さ調節可能
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)2900
調光の可否否
適用畳数〜8畳
LED交換可
従来光源白熱灯60W×8灯相当