DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シャンデリア
シャンデリア/吹抜け/吹抜け・傾斜天井/吹抜けシャンデリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
13.8
注文コード
63719663
品番
DCH-39457YE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥48,800
この商品は
消費電力・RoHS指令
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:鋼板・鋼管 金色ヘアラインメッキ/本体:鋼板 白塗装/飾り:陶器 白(マット)/カバー:ガラス 透明消し
寸法(mm)
径Φ575 高880 全長2000
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.6
色(本体)
金色ヘアライン
定格光束(Lm)
1490
取付方式
簡易取付式
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
13.8
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40,000時間
容量(VA)
24
演色指数(Ra)
83
LED交換
可
従来光源
白熱灯60W×3灯相当
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63719663
DCH-39457YE
63719688
DCH-40719Y
シャンデリア/吹抜け/吹抜け・傾斜天井/吹抜けシャンデリア
DAIKO(大光電機)
1台
¥
32,900
税込
¥
36,190
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)