DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シャンデリア
シャンデリア/吹抜け/吹抜け・傾斜天井/吹抜けシャンデリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
13.8
注文コード
63719679
品番
DCH-40557Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,000
この商品は
消費電力・RoHS指令
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
傾斜天井にも使用可能(30°まで)
材質
本体:鋼板・鋼管 白塗装/カバー:ガラス 乳白消し
寸法(mm)
径Φ410 全長2500
エネルギー消費効率(Lm/W)
91.8
色(本体)
白
定格光束(Lm)
1390
仕様
カバーネジリング式
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
13.8
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40,000時間
容量(VA)
24
演色指数(Ra)
83
LED交換
可
従来光源
白熱灯60W×3灯相当
注意
※調光器併用不可