DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スタンドライト
スタンド/テーブルスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
6.1
光束(Lm)
210
注文コード
63719697
品番
DST-40902Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥73,000
この商品は
消費電力・光束
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
コード2m付(透明)
材質
鋼板・鋼管 クロームメッキ/クリスタルカットガラス
高さ(mm)
242
消費電力(W)
6.1
スイッチ
中間スイッチ付(入切)
直径(Φmm)
144
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
34.4
光源寿命
光源寿命40,000時間
容量(VA)
12
色(本体)
クロームメッキ
光束(Lm)
210
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※クリスタルガラスの取付作業が必要です。