付属品コード3m付(黒)、差込プラグ付
材質本体:鋼板・鋼管 真鍮色メッキ/本体:アルミダイカスト ブロンズ風塗装/カバー:ガラス 透明
高さ(mm)450
消費電力(W)4
スイッチ中間スイッチ付(入切)
仕様カバー化粧ナット式
長さ(mm)242
幅(mm)200
タイプ密閉型
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)34
光源寿命40,000時間
容量(VA)7
光束(Lm)136
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱灯40W相当