DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スタンドライト
スタンド/テーブルスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
2.5
光束(Lm)
280
注文コード
63719715
品番
DST-41066Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,800
この商品は
消費電力・光束
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
コード1m付(黒)、差込プラグ付
材質
本体:鋼板・鋼管 真鍮色メッキ
高さ(mm)
433
消費電力(W)
2.5
スイッチ
中間スイッチ付(入切)
仕様
LED交換可
直径(Φmm)
200
電圧(V)
AC100
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2200
光源色
キャンドル色
エネルギー消費効率(Lm/W)
112
光源寿命
20,000時間
容量(VA)
5
色(本体)
白
光束(Lm)
280
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
従来光源
白熱灯25W相当
注意
※調光器併用不可