スタンド/テーブルスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)7.4 光束(Lm)200 注文コード63719733 品番DST-40681Y
参考基準価格(税別)¥55,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は消費電力・光束など11種類から選べます 他の種類を見る
付属品差込プラグ付、コード2m付(黒) 材質本体:プラスチック(白大理石調)/飾り:鋼板 金色メッキ/カバー:布 黒 高さ(mm)405 消費電力(W)7.4 スイッチ中間スイッチ付(入切) 仕様LED交換可 直径(Φmm)280 電圧(V)AC100 ランプランプ付 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)25.6 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)12 色(本体) 光束(Lm)200 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯100W相当
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする