スタンド/テーブルスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)0.4 光束(Lm)32 注文コード63719758 品番DST-40794R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品は消費電力・光束など11種類から選べます 他の種類を見る
付属品USB充電ケーブル付 材質鋼板・アルミ 白塗装/ポリカーボネート 白/ガラス 乳白(消し) 高さ(mm)338 消費電力(W)0.4 スイッチ調光スイッチ付(30%-60%-100%) 仕様バッテリー内蔵 直径(Φmm)168 機能Bluetooth(R)による音楽再生 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 色温度(K)2000 光源色キャンドル色 エネルギー消費効率(Lm/W)80 色(本体) 光束(Lm)32 通信距離(m)最大通信距離:8(通信距離は目安です。周囲環境やBluetooth(R)接続機器によって変わる場合があります。) 演色指数(Ra)75 調光の可否
注意
※LED交換不可
※Bluetooth(R)では調光できません
※2台以上同時接続不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする