付属品USB充電ケーブル付
材質アルミ ダークブラウン塗装(木目調)/鋼板 白塗装/ポリカーボネート 白/ガラス 乳白(消し)
高さ(mm)298
消費電力(W)0.4
スイッチ調光スイッチ付(30%-60%-100%)
仕様バッテリー内蔵
直径(Φmm)168
機能Bluetooth(R)による音楽再生
ランプLED内蔵
色温度(K)2000
光源色キャンドル色
エネルギー消費効率(Lm/W)92.5
色(本体)ダークブラウン
光束(Lm)37
通信距離(m)最大通信距離:8(通信距離は目安です。周囲環境やBluetooth(R)接続機器によって変わる場合があります。)
演色指数(Ra)75
調光の可否可