エネルギー消費効率(Lm/W)73.8
色(本体)白
材質本体:鋼板・鋼管 黒塗装/カバー:布 白
高さ(mm)550
光束(Lm)310
付属品コード2m付(黒)、差込プラグ付
仕様LED交換可、カバーネジモーガル式
長さ(mm)300
幅(mm)260
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
スイッチ中間スイッチ付(入切)
ランプランプ付
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
容量(VA)7
演色指数(Ra)82
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当