DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スタンドライト
スタンド/テーブルスタンド/Hotel Lighting
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63719828
品番
DST-41299Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,500
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
エネルギー消費効率(Lm/W)
18.8
色(本体)
黒
材質
本体:鋼板・鋼管 シルバー塗装/カバー:布 黒
高さ(mm)
382
光束(Lm)
79
付属品
コード2m付(黒)、差込プラグ付
仕様
LED交換可、カバー化粧ナット式
直径(Φmm)
200
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.2
スイッチ
中間スイッチ付(入切)
ランプ
ランプ付
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40,000時間
容量(VA)
7
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可