エネルギー消費効率(Lm/W)79.7
色(本体)白
材質本体:鋼板・鋼管 クロームメッキ/カバー:布 白
高さ(mm)395
光束(Lm)335
付属品コード2m付(黒)、差込プラグ付
仕様LED交換可、カバー化粧ナット式
長さ(mm)135
幅(mm)201
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
スイッチ中間スイッチ付(入切)
ランプランプ付
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
容量(VA)7
演色指数(Ra)82
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当