スタンド/フロアスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)6.7 光束(Lm)480 注文コード63719898 品番DST-40879Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥84,000
この商品は消費電力・光束など16種類から選べます 他の種類を見る
付属品コード3m付(黒)、差込プラグ付 材質アルミダイカスト・鋼板・鋼管 黒サテン塗装/アクリル 乳白(マット) 消費電力(W)6.7 ランプLED内蔵 エネルギー消費効率(Lm/W)71.6 仕様灯具・アーム可動 長さ(mm)1150 幅(mm)350 高さ(mm)1100 電圧(V)AC100 スイッチ中間スイッチ付(入切) 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)12 色(本体) 光束(Lm)480 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする