DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スタンドライト
スタンド/フロアスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
13
光束(Lm)
900
注文コード
63719959
品番
DST-41037Y
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
コード3m付(黒)、差込プラグ付
材質
本体:鋼板 黒サテン塗装/本体:ポリカーボネート 乳白
消費電力(W)
13
ランプ
LED内蔵
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.2
直径(Φmm)
170
高さ(mm)
927
電圧(V)
AC100
スイッチ
中間スイッチ付(入切)
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40,000時間
容量(VA)
21
色(本体)
黒
光束(Lm)
900
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
明るさFL30W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可