DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スタンドライト
スタンド/フロアスタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
4.2
光束(Lm)
170
注文コード
63719986
品番
DST-41053Y
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
コード1m付(透明)、差込プラグ付
材質
本体:鋼板 黒塗装
消費電力(W)
4.2
ランプ
ランプ付
エネルギー消費効率(Lm/W)
40.4
仕様
LED交換可
直径(Φmm)
62
高さ(mm)
112
電圧(V)
AC100
スイッチ
中間スイッチ付(入切)
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40,000時間
容量(VA)
7
色(本体)
黒
光束(Lm)
170
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可