DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スタンドライト
スタンド/フロアスタンド/Hotel Lighting
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63720047
品番
DST-41297Y
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
付属品
コード3m付(黒)、差込プラグ付
仕様
LED交換可、カバーネジモーガル式
材質
本体:鋼板・鋼管 黒塗装/カバー:布 白
長さ(mm)
300
幅(mm)
260
高さ(mm)
1500
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.2
スイッチ
中間スイッチ付(入切)
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
73.8
光源寿命
40,000時間
容量(VA)
7
色(本体)
白
光束(Lm)
310
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可