スタンド/フロアスタンド/和風スタンド/和風

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63720083 品番DST-38844Y
参考基準価格(税別)¥61,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
エネルギー消費効率(Lm/W)76.1 色(本体) 光源寿命光源寿命40,000時間 材質本体:鋼板 黒塗装/カバー:和紙入アクリル(突き板入) タイプ上下面開放 付属品コード3m付(黒)、差込プラグ付 仕様LED交換可 直径(Φmm)170 高さ(mm)820 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.2 スイッチ中間スイッチ付(入切) ランプランプ付 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 容量(VA)7 光束(Lm)320 演色指数(Ra)82 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする