DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シャンデリア
ファン/DCモーターファン ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63726679
品番
DP-41043
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
仕様
別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能
材質
本体:鋼板・鋼管 黒塗装/本体:プラスチック 白
寸法(mm)
径Φ1200 高390
取付方式
簡易取付式
電圧(V)
AC100
スイッチ
リモコンスイッチ付 正転逆転切替・風量3段切替
色(本体)
黒
注意
簡易取付式
■リモコンスイッチ付 正転逆転切替・風量3段切替
■別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能
器具色:黒
本体:鋼板・鋼管 黒塗装/本体:プラスチック 白
DP-41039 白
DP-41046 シーリングファン吊りパイプ 1500mm 黒
DP-40336 シーリングファン吊りパイプ 800mm 黒
DP-40335 シーリングファン吊りパイプ 600mm 黒
DP-40334 シーリングファン吊りパイプ 400mm 黒