DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シャンデリア
ファン/器具・灯具/カリビアファン シルバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63726995
品番
DP-35203G
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
適用畳数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
別売延長パイプ DP-35323・22、別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能
材質
本体:鋼板・鋼管 シルバーサテン塗装
寸法(mm)
径Φ430 高415
取付方式
簡易取付式
電圧(V)
AC100
スイッチ
リモコンスイッチ付 正転逆転切替・風量3段切替
色(本体)
シルバーサテン
注意
※調光器併用不可
※チャンネル切替不可