DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シャンデリア
ファン/器具・灯具/カリビアファン ブロンズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適用畳数
〜8畳
注文コード
63727047
品番
DP-37982
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
適用畳数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:鋼板・鋼管 真鍮ブロンズメッキ/カバー:ガラス 消し
寸法(mm)
径Φ560 高200
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
44.4
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.4
光源寿命
40,000時間
容量(VA)
72
色(本体)
真鍮ブロンズ
調光方式
本体リモコンスイッチ対応(6灯-3灯-3灯-0)
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
3860
調光の可否
否
適用畳数
〜8畳
LED交換
可
従来光源
白熱灯100W×6灯相当
注意
※調光器併用不可
※必ずファン本体DP-35202Gと組み合わせてご使用ください。単体では使用できません。