DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 間接照明器具
間接照明用器具/屋外用/スタンダードライン照明 スリムタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63734528
品番
DP-40826
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
光源色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
24
材質
ステンレス
幅(mm)
29
高さ(mm)
31
注意
※天井取付・壁取付の際ご使用ください