DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 間接照明器具
間接照明用器具/屋外用/スタンダードライン照明 スリムタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
温白色
注文コード
63734564
品番
DWP-5352AW
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
574
材質
アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 乳白
幅(mm)
28
色
本体:シルバー
高さ(mm)
39
タイプ
スリムタイプL=574mm
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨・防湿形
消費電力(W)
7.4
器具・セット
セット品
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
116.2
容量(VA)
9
連結数
〜20m
光束(Lm)
860
LED寿命(時間)
光源寿命40,000時間
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用、傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
調光の可否
否
LED交換
不可
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可
※延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。
※天井付・壁横長・壁縦長付時:必ず落下防止用ストラップをご使用ください。
※電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-40824)が必要です。1回路に1本お求めください。
※オプション延長ケーブル別売(DP-40825)、オプション落下防止用ストラップ別売(DP-40826)