DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 浴室灯
浴室灯/一般
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63740758
品番
DWP-38624W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,800
この商品は
光源色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
調光の可否
非調光(非調光)
光色
昼白色
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
83
ランプ
LED内蔵
定格光束(Lm)
880
消費電力(W)
9.1
容量(VA)
16
電圧(V)
AC100
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.7
従来光源
白熱灯100W相当
取付場所
天井付・壁付兼用
寸法(mm)
径Φ240 出100
色(本体)
白
光源寿命
光源寿命40,000時間
材質
本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)
仕様
傾斜天井使用可能
保護構造
防雨・防湿形
注意
※LED交換不可
※絶縁台別売(DP-11799)
※絶縁台別売(DP-11799)
※調光器併用不可