浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63740846 品番 DWP-37167
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様防雨・防湿形 材質本体:アルミダイカスト シルバー塗装/カバー:ガラス 消し塗装(内面白塗装) 幅(mm)180 高さ(mm)180 奥行(mm)75 電圧(V)AC100 消費電力(W)6.5 取付場所天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)55.3 光源寿命40000時間 容量(VA)11 色(本体)シルバー 光束(Lm)360 演色指数(Ra)83 調光の可否 LED交換不可 従来光源白熱灯60W相当
注意
※絶縁台別売(C-1992)
※絶縁台別売(C-1992)
※調光器併用不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-20
用途:
浴室で使用
株式会社ライトエンジ 様

ガラス製で高級感があります。劣化してひびが入ったり、色が変わったりしないと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする