DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 浴室灯
浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ/LED交換可能タイプ 非調光/門柱灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63740873
品番
DWP-37170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,800
この商品は
光源色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED交換可、傾斜天井使用可能
材質
カバー:アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)
径□120 出130
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨・防湿形
消費電力(W)
4.2
取付場所
天井・壁・門柱取付兼用
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
88
光源寿命
光源寿命40,000時間
容量(VA)
7
光色
電球色
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
370
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※絶縁台別売(DP-30908)
※絶縁台別売(DP-30908)
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63740873
DWP-37170
65949722
DWP-37170
アウトドアライト
DAIKO(大光電機)
1個
¥
7,990
税込
¥
8,789
注文コードが変更になりました。