DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 浴室灯
浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ/LED交換可能タイプ 非調光/門柱灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63740889
品番
DWP-37170A
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
仕様
防雨・防湿形
材質
アクリル 乳白(マット)
幅(mm)
120
高さ(mm)
120
奥行(mm)
128
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.2
取付場所
天井・壁面・門柱取付兼用、傾斜天井使用可能
器具・セット
セット品
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
89.2
光源寿命
40000時間
容量(VA)
7
色(本体)
乳白
光束(Lm)
375
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
LED交換
可
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可