キャップ式USB

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63741528 品番 HDUF134C64G3C
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

USB Type-CコネクタとUSB Aコネクタの両方を搭載したキャップ式のUSBメモリ。

ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67.7×18.5×8.7 質量(g)9.7 インターフェイスType〜A: USB3.2 Gen1 (USB3.0) /USB2.0Type〜C: USB3.2 Gen2 (USB3.0) /USB2.0 電源PCより電源供給 消費電流(mA)最大150 動作温度0〜60 対応OSWindows10、 8.1、 8、 7、 macOS10.7〜10.15 キャップタイプキャップ式 保存温度(℃)-20〜70 メモリー容量64GB

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-19
用途:
会社事務用

タイプCとタイプAの端子が付いたタイプではコスパが良く重宝しています。動作に異常は今の所ありません

2025-06-26
用途:
データ送付、保管など
製造業

タイプAとC対応なので、クラウドもいっぱいになったスマホのデータを取り込みCPに保管できとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする