HIDISC
HIDISCの 記録メディア・メモリー
HIDISCの CD
HIDISCの CD-R
データ用CD-R
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63741555
品番
HDCR80GP10SC
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
用途
写真・データの保存に。
仕様
保管に便利なスリムケース入り
タイプ
データ用
枚数
10枚
速度
52倍速対応
印刷
ワイドエリア(23mm〜117mm)
記憶容量(MB)
700
入数
10枚
適合プリンタ
インクジェットプリンタ対応
ケース
スリムケース