録画用DVD-R

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入数10枚 ケース5mmスリムケース 注文コード63741589 品番HDDR12JCP10SC
参考基準価格(税別)¥955 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は入数・ケースなど4種類から選べます 他の種類を見る

CPRM対応!地デジ録画に最適!

用途テレビ録画などのデータの保存に。 タイプ録画用 速度1〜16倍速対応 印刷ワイドエリア(23mm〜117mm) 入数10枚 適合プリンタインクジェットプリンタ対応 ケース5mmスリムケース 容量(GB)4.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-27
用途:
映画の録画保存
サービス業

DVDレコーダーが悪いのか、何枚か認識できないディスクがあります。他社製品ではちゃんと認識するのですが・・・。

対象商品:
63741573
2023-09-04
用途:
CDは最長録音時間が80分でそれ以上のものは120分録音できるDVDを使用
その他業種

当製品は価格が安いので音飛びを心配したが全く問題がなくコストパーフォマンスが良い。

対象商品:
63741573
2022-03-23
用途:
歳かさの人へのデータや動画の配布
運輸・通信業

最安値の本商品を選択、普通に焼けるので特に問題は無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする