バッテリーアイソレーター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63742063 品番VSR-12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,413 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

メインバッテリーとサブバッテリー、2系統のバッテリーを自動的に充電する装置です!
電圧を検知し、メインバッテリーの充電を優先する画期的なモジュールです!
従来のダイオードを使用したアイソレーター方式とは異なり、VSR(電圧感知リレー方式)と呼ばれる新しい方式を採用。
メインバッテリーの電圧が12.8V以上なると、メインとサブバッテリー両方の充電13.8Vを開始します。
その後メインバッテリー電圧が12.8Vに降下すると、サブバッテリーの充電をカットします。
デュアルバッテリー回路のメインバッテリーを優先した理想的な充電システムです。
LED充電表示ランプ付き(サブバッテリーの充電時点灯)
バッテリースイッチ RS、DSタイプと同じサイズです。

仕様充電切替: CUT IN 13.3V /CUT OUT 12.8V 寸法(mm)69×69×70 質量(g)180 電圧(V)12 許容電流(A)140(最大) 適応ボルトサイズ6mm×2本 (R端子)
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする