RS-3 メインスイッチ マリンテック 63742097

メインスイッチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード63742097品番RS-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

主回路 ON-OFF-OUT(取り外し) ロータリー型
キャップ(ノブ)は安全性のためON-OFFの位置では抜けない構造ですが、OFFから45度のOUTの位置で取り外し可能です。

寸法(mm)45×45×60電圧(V)12、24許容電流(A)最大:300/連続:200適応ボルトサイズ8mm×2本 (R端子)埋込穴(Φmm)40
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63742097
2022-05-31
用途: バッテリーのメインスイッチ
建設業・工事業

簡単に取付が出来て大きさ厚みもコンパクトで満足しています。
締め付けの六角ナットがちょつと不安。

対象商品 : 63742097
2022-03-12
用途: バッテリーのスイッチ
ノセ工芸

まだ使用してませんけど、見た限り商品は、いいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする